SIEMENS - DISTRIBUTED I/O DP/DP COUPLER - 6ES7158-0AD01-0XA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Tukee PROFIBUS-protokollaa - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Leveys - 40 mm
Korkeus - 127 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515070726
Sähkönumero
9793089
Toimittajan tuotenumero
6ES7158-0AD01-0XA0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
40 mm
Korkeus:
127 mm
Syvyys:
117 mm
SIMATIC DP, DISTRIBUTED I/O DP/DP COUPLER COUPLING MODULE FOR CONNECTING TWO PROFIBUS DP NETWORKS REDUNDANTE POWERSUPPLY


