SIEMENS - Elektr. lämpörele 160-630 A - 3RB2066-2MC2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 160...630 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - luokka 20

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209638419

Sähkönumero

3825756

Toimittajan tuotenumero

3RB2066-2MC2

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

160...630 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

luokka 20

Automaattinen nollaus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Elektroninen lämpörele.Kontaktorikoot : S20,S12,S14 .Luokka 20. Säätö :160,0 - 630, A

Ylikuormitusrele 160...630 A moottorin suojaukseen Koko S10/S12, luokka 20E Kontaktoriasennus/erillinen asennus Päävirtapiiri: virtakiskoliitäntä Apupiiri: Ruuviliitin, Manuaalinen-Automaattinen-Reset