SIEMENS - Elektr. lämpörele 50-200 A - 3RB2056-1FC2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 50...200 A
Asennustapa - erillisasennus
Käynnistysluokka - luokka 10
Automaattinen nollaus - kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209638235
Sähkönumero
3825722
Toimittajan tuotenumero
3RB2056-1FC2
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
50...200 A
Asennustapa:
erillisasennus
Käynnistysluokka:
luokka 10
Automaattinen nollaus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Ylikuormitusrele 50...200 A moottorin suojaukseen Koko S6, luokka 10E Kontaktorikiinnitys/erillinen asennus Pääpiiri: virtakiskoliitäntä Apupiiri: Ruuviliitin Manuaalinen-Automaattinen-Reset




