SIEMENS - Energiamittari Sentron PAC1600 - 7KT1652

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Energiamittari Sentron PAC1600 - 7KT1652

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta (In) - 63 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 187...264 V

  • Väyläliitäntä - Modbus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Maksimivirta (Imax) - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869563510

Sähkönumero

6701135

Toimittajan tuotenumero

7KT1652

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta (In):

63 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

187...264 V

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Maksimivirta (Imax):

63 A

Mitoitusjännite (Un) L-L:

323...456 V

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Kalibroitu:

kyllä

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Pulssin tyyppi:

S0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

10

SENTRON PAC 1600 energiamittari näytöllä. 1-vaihe, 63 A/230VAC.Din-kiskoasennus Modbus RTU-väylä ja MID-versio

SENTRON PAC 1600 energiamittari näytöllä. 1-vaihe, 63 A/230VAC. Din-kiskoasennus Modbus RTU-väylä ja MID-versio