SIEMENS - Energiamittari Sentron PAC1600 - 7KT1668

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 80 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 187...264 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Maksimivirta (Imax) - 80 A
Mitoitusjännite (Un) L-L - 323...456 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 7KT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869563633
Sähkönumero
6701131
Toimittajan tuotenumero
7KT1668
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
80 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
187...264 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Maksimivirta (Imax):
80 A
Mitoitusjännite (Un) L-L:
323...456 V
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
10
SENTRON PAC 1600 energiamittari näytöllä. 3-vaihe, 80 A/230-400VAC. Din-kiskoasennus M-bus-väylä ja MID-versio


