SIEMENS - Energiamittari Sentron PAC1600 - 7KT1682

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 7KT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869563695
Sähkönumero
6701128
Toimittajan tuotenumero
7KT1682
Tukkuerä
1
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:
muu
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:
muu
Syöttöjännite DC:
110...250 V
Näyttö:
LCD
Näytteenottotaajuus:
50 Hz
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Taajuusmittausalue:
50...60 Hz
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Syöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
ei
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Leveys:
71.6 mm
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
90 mm
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
ei
Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
ei
Syvyys:
63 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
SENTRON PAC 1600 monitoimimittari näytöllä. 3-vaihe, virtamuuntaja x/5A/230-400VAC. Din-kiskoasennus Modbus RTU-väylä


