SIEMENS - Ethernetkytkin SCALANCE XB005 - 6GK5005-0BA00-1AB2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5
Korkeus - 100 mm
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SCALANCE X
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4019169853903
Sähkönumero
7414000
Toimittajan tuotenumero
6GK5005-0BA00-1AB2
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
5
Korkeus:
100 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
87 mm
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
-99999
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
-99999
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
-99999
Muiden porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
-99999
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20



