SIEMENS - ETUPISTOKE johdot. 2,5m 40-nap - 6ES7922-3BC50-0AC0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2.5 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Toiminto - PLC - muut laitteet
Napojen lukumäärä - 40
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515130550
Sähkönumero
9793076
Toimittajan tuotenumero
6ES7922-3BC50-0AC0
Tukkuerä
1
Pituus:
2.5 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Toiminto:
PLC - muut laitteet
Napojen lukumäärä:
40
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
ruuviliitäntä
Soveltuu tulokortille PLC:
kyllä
Soveltuu analogiselle signaalille:
ei
Soveltuu lähtökortille PLC:
kyllä
Soveltuu digitaaliselle signaalille:
kyllä


