SIEMENS - F-DS1e-x Failsafe suorak. - 3RK1301-0AB13-0AA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie - -99999 A
Lämpöreleen virta-asetus - 0.3...3 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 21.6...26.4 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209548596
Sähkönumero
3726504
Toimittajan tuotenumero
3RK1301-0AB13-0AA2
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie:
-99999 A
Lämpöreleen virta-asetus:
0.3...3 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
1.1 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20


