SIEMENS - GBB335.1E Peltim.3-p 230V 25Nm - BPZ:GBB335.1E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - kolmipiste
Momentti - 25 Nm
Syöttöjännite - 230 V AC
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Venttiiliin sopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0196
Toimittajan tuotenumero
BPZ:GBB335.1E
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
kolmipiste
Momentti:
25 Nm
Syöttöjännite:
230 V AC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Venttiiliin sopiva:
ei
Malli / Tyyppi:
pyörivä
Jännitteetön suljettuna:
ei
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
150 s
Apukontakti:
kyllä
Palautus nollajännitteellä:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
0.9 m
Automaattinen käynnintunnistus:
ei
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Tiedonsiirtoprotokolla:
ei ole
Moduloitava ohjausmoodi:
kyllä
Käytönaikainen energiankulutus:
5 W
Lepotilan energiankulutus:
1.1 W
Ottotehon maksimi:
5 VA
Apukosketin optio:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
71 mm
Käyttölämpötila:
-32...55 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Venttiililiitäntä:
merkkikohtainen
Maksimi kiertokulma:
90 °
Suojaustoiminnon tyyppi:
NO (normaalisti auki)
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
100 mm
Turvatoiminnolla:
ei
Korkeus:
313 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
ei
Sallittu suhteellinen kosteus:
5...95 %