SIEMENS - GLB161.2E Peltimoottori, 0..10 - BPZ:GLB161.2E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - 0-10 V
Syöttöjännite - 24 V AC
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Venttiiliin sopiva - ei
Malli / Tyyppi - pitkittäinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0246
Toimittajan tuotenumero
BPZ:GLB161.2E
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
0-10 V
Syöttöjännite:
24 V AC
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Venttiiliin sopiva:
ei
Malli / Tyyppi:
pitkittäinen
Jännitteetön suljettuna:
ei
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
150 s
Iskunpituus:
60 mm
Apukontakti:
ei
Palautus nollajännitteellä:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
0.9 m
Automaattinen käynnintunnistus:
kyllä
Ohjausmoodi on/off:
ei
Tiedonsiirtoprotokolla:
ei ole
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Säädettävä voima:
250 N
Käytönaikainen energiankulutus:
2 W
Lepotilan energiankulutus:
1 W
Ottotehon maksimi:
3 VA
Apukosketin optio:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Tilatieto:
0-10 V
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
70 mm
Käyttölämpötila:
-32...55 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Venttiililiitäntä:
ei ole
Suojaustoiminnon tyyppi:
NO (normaalisti auki)
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
59 mm
Turvatoiminnolla:
ei
Korkeus:
176 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
kyllä
Sallittu suhteellinen kosteus:
95...95 %


