SIEMENS - GLB181.1E/3 VAV-kompaktisäädin - BPZ:GLB181.1E/3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - 0-10 V
Momentti - 10 Nm
Syöttöjännite - 24 V AC
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Venttiiliin sopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0250
Toimittajan tuotenumero
BPZ:GLB181.1E/3
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
0-10 V
Momentti:
10 Nm
Syöttöjännite:
24 V AC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Venttiiliin sopiva:
ei
Malli / Tyyppi:
pyörivä
Jännitteetön suljettuna:
ei
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
150 s
Apukontakti:
ei
Palautus nollajännitteellä:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
0.9 m
Automaattinen käynnintunnistus:
ei
Ohjausmoodi on/off:
ei
Tiedonsiirtoprotokolla:
ei ole
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Käytönaikainen energiankulutus:
2.5 W
Lepotilan energiankulutus:
0.5 W
Ottotehon maksimi:
3 VA
Apukosketin optio:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Tilatieto:
0-10 V
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
61 mm
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Venttiililiitäntä:
ei ole
Maksimi kiertokulma:
90 °
Suojaustoiminnon tyyppi:
NO (normaalisti auki)
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
71 mm
Turvatoiminnolla:
ei
Korkeus:
158 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
ei
Sallittu suhteellinen kosteus:
95...95 %