SIEMENS - GMA131.1E Peltimoottori, 3-pis - BPZ:GMA131.1E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - kolmipiste
Momentti - 7 Nm
Syöttöjännite - 24 V AC/DC
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Venttiiliin sopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0260
Toimittajan tuotenumero
BPZ:GMA131.1E
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
kolmipiste
Momentti:
7 Nm
Syöttöjännite:
24 V AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Venttiiliin sopiva:
ei
Malli / Tyyppi:
pyörivä
Jännitteetön suljettuna:
kyllä
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
90 s
Apukontakti:
ei
Palautus nollajännitteellä:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
0.9 m
Automaattinen käynnintunnistus:
ei
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Tiedonsiirtoprotokolla:
ei ole
Moduloitava ohjausmoodi:
kyllä
Käytönaikainen energiankulutus:
1.9 W
Lepotilan energiankulutus:
2 W
Ottotehon maksimi:
2.9 VA
Apukosketin optio:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Tilatieto:
ei ole
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
81 mm
Käyttölämpötila:
-32...55 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Venttiililiitäntä:
merkkikohtainen
Maksimi kiertokulma:
90 °
Suojaustoiminnon tyyppi:
NC (normaalisti kiinni)
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
63 mm
Turvatoiminnolla:
kyllä
Korkeus:
212 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
ei
Sallittu suhteellinen kosteus:
5...95 %


