SIEMENS - GQD126.1A Peltimoottori, 2-pis - BPZ:GQD126.1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - kaksipiste
Momentti - 2 Nm
Syöttöjännite - 24 V AC/DC
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Venttiiliin sopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0275
Toimittajan tuotenumero
BPZ:GQD126.1A
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
kaksipiste
Momentti:
2 Nm
Syöttöjännite:
24 V AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Venttiiliin sopiva:
ei
Malli / Tyyppi:
pyörivä
Jännitteetön suljettuna:
kyllä
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
30 s
Apukontakti:
kyllä
Palautus nollajännitteellä:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
0.9 m
Automaattinen käynnintunnistus:
ei
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Tiedonsiirtoprotokolla:
ei ole
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Käytönaikainen energiankulutus:
4.5 W
Lepotilan energiankulutus:
2.5 W
Ottotehon maksimi:
6.5 VA
Apukosketin optio:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
Tilatieto:
ei ole
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
63 mm
Käyttölämpötila:
-32...55 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Venttiililiitäntä:
ei ole
Maksimi kiertokulma:
90 °
Suojaustoiminnon tyyppi:
NC (normaalisti kiinni)
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
73 mm
Turvatoiminnolla:
kyllä
Korkeus:
122 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
ei
Sallittu suhteellinen kosteus:
5...95 %


