SIEMENS - GQD161.1A Peltimoottori, 0..10 - BPZ:GQD161.1A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GQD161.1A Peltimoottori, 0..10 - BPZ:GQD161.1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - 0-10 V

  • Momentti - 2 Nm

  • Syöttöjännite - 24 V AC/DC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Venttiiliin sopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0277

Toimittajan tuotenumero

BPZ:GQD161.1A

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

0-10 V

Momentti:

2 Nm

Syöttöjännite:

24 V AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Venttiiliin sopiva:

ei

Malli / Tyyppi:

pyörivä

Jännitteetön suljettuna:

kyllä

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

30 s

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

ei

Tiedonsiirtoprotokolla:

ei ole

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Käytönaikainen energiankulutus:

3 W

Lepotilan energiankulutus:

2 W

Ottotehon maksimi:

4.5 VA

Apukosketin optio:

ei

Käsikäyttöinen:

ei

Tilatieto:

0-10 V

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

63 mm

Käyttölämpötila:

-32...55 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

ei ole

Maksimi kiertokulma:

90 °

Suojaustoiminnon tyyppi:

NC (normaalisti kiinni)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

73 mm

Turvatoiminnolla:

kyllä

Korkeus:

122 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

GQD161.1A Peltimoottori, 0..10 V, 24 V, kääntöliike, 2 Nm, 30/15 s,jousipalautus