SIEMENS - HÄTÄ-SEIS-kotelo 72mm IP55 S0 - 3RV1923-1GA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209517851
Sähkönumero
3720466
Toimittajan tuotenumero
3RV1923-1GA00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
105 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
126 mm
Kotelo HÄTÄ-SEIS-käytöllä, 72 mm IP55 (S0:lle)
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen, HÄTÄ-SEIS-kiertomekanismi. 72 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen, HÄTÄ-SEIS-kiertomekanismi. 72 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää



