SIEMENS - HÄTÄ-SEIS-kotelo 82mm IP55 S2 - 3RV1933-1GA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209517837
Sähkönumero
3720469
Toimittajan tuotenumero
3RV1933-1GA00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
150 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
181 mm
Kotelo HÄTÄ-SEIS-käytöllä, 82 mm, IP55 (S2:lle)
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen, HÄTÄ-SEIS-kiertomekanismi. 82 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen, HÄTÄ-SEIS-kiertomekanismi. 82 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.



