SIEMENS - Hätä-/seis painike - 3SU1100-1HB20-1CG0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - sieni

  • Painikkeen väri - punainen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209957855

Sähkönumero

2324378

Toimittajan tuotenumero

3SU1100-1HB20-1CG0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

sieni

Painikkeen väri:

punainen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Jousipalautus:

ei

Valaistavissa:

ei

Aukon leveys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Aukon korkeus:

46.4 mm

Etu renkaalla:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hätä-Seis-Sienipainike, 40mm, pun., Muovi, musta kaulus, täyd., 1av kosk

HÄTÄ-SEIS-sienipainike, 22 mm, pyöreä, muovi, punainen, 40 mm, positiivinen lukitus, ac. standardin EN ISO 13850 mukaan, pyörittämällä avaukseen, keltaisella taustalevyllä, merkintä: HÄTÄ-SEIS, pidikkeellä, 1 NC, ruuviliitin