SIEMENS - IE FC TP Trailing cable GP 1 m - 6XV1840-3AH10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - IE FC TP Trailing cable GP 1 m - 6XV1840-3AH10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 4

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...75 °C

  • Kerrattujen elementtien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4019169400497

Sähkönumero

7278013

Toimittajan tuotenumero

6XV1840-3AH10

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

4

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

vihreä

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...75 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Parikertaus:

nelikierre

Johtimen halkaisija:

0.75 mm

Yhteinen suoja:

folio + punos

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.5 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

49 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

49 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

49 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...75 °C

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Kytkentäkaapeli-CAT5e, Ethernet FastConnect, SIMATIC NET IE FC TPTRAILING CABLE GP, 1 m, Profinet type C

Industrial Ethernet FC TP-trailing kaapeli 2x2 (PROFINET Type C), TP asennuskaapeli liitäntään FC RJ45, roikkukaapeli sovelluksiin, 4-johdinta, suojattu CAT.5E,  (4 miljoonaa taivutusta), toimitusyksikkö max. 2000 m, vähimmäismäärä 20 m