SIEMENS - Insta-kont. 20A/AC1 3s+1a 4W - 3TG1001-0BB4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209044975

Sähkönumero

3821613

Toimittajan tuotenumero

3TG1001-0BB4

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

-99999 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.677 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

8.4 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

-99999 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

4kW/8,4A AC3, 13kW/20A AC1, 3s+1a, kela 4W

Tehorele / Minikontaktori, AC-3 8,4 A, 4 kW / 400 V 3 NO+1 NC, 24 V DC 3-napainen, ruuviliitin.