SIEMENS - Irroituspanta - LZS:RT17016

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209674943

Sähkönumero

2702169

Toimittajan tuotenumero

LZS:RT17016

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

15.5 mm

Korkeus:

17 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Syvyys:

45.5 mm

Irroituspanta