SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija COM - 5SL6004-6MC 4A 1+N B 6kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 4 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869578361
Sähkönumero
3223014
Toimittajan tuotenumero
5SL6004-6MC
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
4 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
230 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
250 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
6 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
6 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...16 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei