SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija UL489 - 5SJ4101-8HG40 1A 1-nap D 10kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 1 A
Laukaisukäyrä - D
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869319728
Sähkönumero
3223829
Toimittajan tuotenumero
5SJ4101-8HG40
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
1 A
Laukaisukäyrä:
D
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
15 kA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Rajähdyssuojattu:
ei