SIEMENS - Kahvasulake - 3NA3230-4KK01


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 100 A
Mitoitusjännitetaso AC - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869583181
Sähkönumero
3109000
Toimittajan tuotenumero
3NA3230-4KK01
Tukkuerä
0
Nimellisvirta:
100 A
Mitoitusjännitetaso AC:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Tehohävikki nimellisvirralla:
6.6 W
Kommunikoiva kahvasulake koko 2 100A jännite 400 V, täydellinen (sulake+elektroniikkamoduli). Toimintaluokka gG eristämättömät päädyt