SIEMENS - Kahvasulake - 3NA3240-4KK01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Mitoitusjännitetaso AC - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869583211
Sähkönumero
3109005
Toimittajan tuotenumero
3NA3240-4KK01
Tukkuerä
0
Nimellisvirta:
200 A
Mitoitusjännitetaso AC:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Tehohävikki nimellisvirralla:
12.4 W
Kommunikoiva kahvasulake koko 2 200A jännite 400 V, täydellinen (sulake+elektroniikkamoduli). Toimintaluokka gG eristämättömät päädyt



