SIEMENS - Kahvasulake - 3NA3242-4KK01


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 224 A
Mitoitusjännitetaso AC - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869583228
Sähkönumero
3109007
Toimittajan tuotenumero
3NA3242-4KK01
Tukkuerä
0
Nimellisvirta:
224 A
Mitoitusjännitetaso AC:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Tehohävikki nimellisvirralla:
12.8 W
Kommunikoiva kahvasulake koko 2 224A jännite 400 V, täydellinen (sulake+elektroniikkamoduli). Toimintaluokka gG eristämättömät päädyt