SIEMENS - Kaksoispainike - 3SU1001-3AB42-0AK0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - soikea

  • Painikkeen tyyppi - muu

  • Painikkeen väri - puna-vihreä

  • Reiän halkaisija - 22.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209964099

Sähkönumero

2324326

Toimittajan tuotenumero

3SU1001-3AB42-0AK0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

soikea

Painikkeen tyyppi:

muu

Painikkeen väri:

puna-vihreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Valaistavissa:

kyllä

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

kyllä

Aukon leveys:

29.9 mm

Aukon korkeus:

14.4 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Valo, Kaksoispainike, vihreä, pun., Muovi, musta kaulus

Valaistu kaksoispainike, 22 mm, pyöreä, muovi, vihreä: I, punainen: O, painikkeet, litteä