SIEMENS - Kaksoispainike - 3SU1051-3AB42-0AK0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - soikea
Painikkeen tyyppi - muu
Painikkeen väri - puna-vihreä
Reiän halkaisija - 22.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209972940
Sähkönumero
2324363
Toimittajan tuotenumero
3SU1051-3AB42-0AK0
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
soikea
Painikkeen tyyppi:
muu
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Valaistavissa:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
kyllä
Aukon leveys:
29.9 mm
Aukon korkeus:
14.4 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Valaistu kaksoispainike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, vihreä: I, punainen: O, painikkeet, litteä



