SIEMENS - Kauko-ohjausyksikkö - Ohjain 5ST3053

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869533469

Sähkönumero

3222493

Toimittajan tuotenumero

5ST3053

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

yleiskäyttöinen

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

24 V

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Suoravetoinen moottoriohjain johdonsuojille ja vikavirtasuojakytkimille.Asennus viereen 12-30 VAC / 12 - 48 VDC