SIEMENS - Käyttöt.laskin etul. 48X48 7-n - 7KT5502

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Käyttöt.laskin etul. 48X48 7-n - 7KT5502

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - edestä asennettava / paneeliasennus

  • Malli / Tyyppi - analoginen

  • Laskurialue - 0 h

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869198422

Sähkönumero

6632556

Toimittajan tuotenumero

7KT5502

Tukkuerä

1

Asennustapa:

edestä asennettava / paneeliasennus

Malli / Tyyppi:

analoginen

Laskurialue:

0 h

Syöttöjännite:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Nollaustoiminto:

ei ole

Tulojännitteen taajuus:

50...50 Hz

Toiminnan ilmaisu:

kyllä

Merkkien määrä:

7

Koneiston tyyppi:

verkkosynkronoitu

Leveys:

45 mm

Tarkkuus per päivä:

1 s

Korkeus:

45 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Upotussyvyys:

34 mm

Etulevyn leveys:

48 mm

Etulevyn korkeus:

48 mm

Paneeliaukon halkaisija:

50.2 mm

Asennuspinnan maksimipaksuus:

4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttötuntilaskuri 55 x 55 mm 230 V 50 Hz 00000,00 h mekaaninen

Käyttötuntilaskuri 55 x 55 mm 230 V 50 Hz 00000,00 h mekaaninen