SIEMENS - Kela 220-240V 50&60Hz/DC - 3RT1975-5AP31


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209506398
Sähkönumero
3821495
Toimittajan tuotenumero
3RT1975-5AP31
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vaihtokela kontaktoreille 3RT107, 3RT147, AC (50...60 Hz) / DC-käyttö, 220 ... 240 V, Kela: Vakio, säästöpiiri, Ruuviliitin.