SIEMENS - Kela elek. 200-277V 50&60Hz/DC - 3RT1955-5NP31

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...277 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...277 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...277 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209505636

Sähkönumero

3821470

Toimittajan tuotenumero

3RT1955-5NP31

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...277 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

200...277 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...277 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kela elektr. 200-277V/ 50&60Hz/DC (S6:lle)

Ulosvedettävä kela kontaktoreille 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) / DC-käyttö, 200 ... 277 V, Käyttömekanismi: elektroninen, PLC-tulolla 24 V DC, Ruuviliitin.