SIEMENS - Kilvenpidin - 3SU1900-0AG10-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 29.8 mm

  • Ulkohalkaisija - -99999 mm

  • Korkeus - 44.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209959934

Sähkönumero

2324461

Toimittajan tuotenumero

3SU1900-0AG10-0AA0

Tukkuerä

1

Leveys:

29.8 mm

Ulkohalkaisija:

-99999 mm

Korkeus:

44.8 mm

Kilvenpidin,

Tarrateline, 22mm, litteä, Runko pohjasta pyöristetty musta, etikettilevyyn 12,5 mm x 27 mm, liimaamiseen