SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA1112-5ED36-0AA0 125A 3N 55kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 55 kA
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 125...125 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3VA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4042948821923
Sähkönumero
3603186
Toimittajan tuotenumero
3VA1112-5ED36-0AA0
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
125 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
55 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
125...125 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Mitoitusjännite:
690...690 V
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:
1250...1250 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1250...1250 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Tehohäviö:
28.1 W


