SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA1116-5ED36-0AA0 160A 3N 55kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 55 kA
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 160...160 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3VA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4042948822005
Sähkönumero
3603187
Toimittajan tuotenumero
3VA1116-5ED36-0AA0
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
55 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
160...160 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Mitoitusjännite:
690...690 V
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:
1600...1600 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1600...1600 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
6
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
6
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40