SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2110-0HN32-0AA0 100A 3N 200kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 40...100 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042949432876

Sähkönumero

3681959

Toimittajan tuotenumero

3VA2110-0HN32-0AA0

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

200 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

40...100 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

60...1000 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1200...1200 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehohäviö:

7.7 W

Kompaktikatkaisija 3VA2 IEC Runko 160 Katkaisukyky luokka E Icu=200 kA @415 V 3-napa, Laitesuojaus ETU350, LSI, In=100 A Ylikuormasuojaus Ir=40A ... 100 A Oikosulkusuojaus Isd=1.5...10xIr, Ii=12xIn Ruuviliitäntä