SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2110-6HN46-0AA0 100A 4N 85kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2110-6HN46-0AA0 100A 4N 85kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 160...400 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042948808023

Sähkönumero

3604245

Toimittajan tuotenumero

3VA2110-6HN46-0AA0

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

85 kA

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

160...400 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

60...1000 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

4800...4800 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehohäviö:

63.5 W

Kompaktikatkaisija 3VA2 IEC Runko 160 Katkaisukyky luokka H Icu=85 kA @415 V 4-napa, Laitesuojaus ETU350, LSI, In=100 A Ylikuormasuojaus Ir=40A...100 A Oikosulkusuojaus Isd=1.5...10 x Ir, Ii=12 x In N-johtimensuojaus säädettävä (OFF, 50%, 100%) Kehysliiti