SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2125-0HN36-0AA0 25A 3N 200kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 200 kA
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 10...25 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3VA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4042949434108
Sähkönumero
3682006
Toimittajan tuotenumero
3VA2125-0HN36-0AA0
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
200 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
10...25 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Mitoitusjännite:
400...690 V
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:
15...250 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
300...300 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
6
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
kyllä
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40