SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2163-0HL42-0AA0 63A 4N 200kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 200 kA
Napojen lukumäärä - 4
Lämpöreleen virta-asetus - 25...63 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3VA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4042949432944
Sähkönumero
3682051
Toimittajan tuotenumero
3VA2163-0HL42-0AA0
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
200 kA
Napojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
25...63 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Mitoitusjännite:
400...690 V
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
64...756 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
8
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
kyllä
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40