SIEMENS - Kont. 115A/AC3 2s+2a 200-277V - 3RT1054-1PP35


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...277 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...277 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 64 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 160 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209510470
Sähkönumero
3821425
Toimittajan tuotenumero
3RT1054-1PP35
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...277 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...277 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
64 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
160 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
55 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...277 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
115 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
97 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Tehokontaktori, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V PLC-tulo 24 V DC 3-napainen, apukoskettimet 1 NO + 1 NC, Kela: elektroninen, päävirtapiiri: koteloliitäntä ja apukosketin: ruuviliitin, jäljellä olevan käyttöiän signaali