SIEMENS - Kont. 18,5kW/400V 1s+1a 24VDC - 3RT2028-1BB40-0CC0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209833692
Sähkönumero
3720672
Toimittajan tuotenumero
3RT2028-1BB40-0CC0
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
50 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
11 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
18.387 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
38 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
22 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 24 V DC, 3-napainen, ruuviliitin, tiedonsiirtokelpoinen





