SIEMENS - Kont. 22kW 1s+1a AC/DC20-33V - 3RT2036-1NB30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 70 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209939905
Sähkönumero
3721360
Toimittajan tuotenumero
3RT2036-1NB30
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
70 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
22 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...33 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
29.42 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
51 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
41 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-napainen, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz, integroidulla varistorilla, apukoskettimet: 1 NO + 1 NC, ruuviliitin