SIEMENS - Kont. 30kW 1s+1a 230V 50HZ - 3RT2037-1AP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 30 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209940536
Sähkönumero
3721364
Toimittajan tuotenumero
3RT2037-1AP00
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
30 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
80 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
30 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
36.775 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
65 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
55 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3-napainen, 230 V AC, 50 Hz, apukoskettimet: 1 NO + 1 NC, ruuviliitin




