SIEMENS - Kont. 37kW 1s+1a AC/DC20-33V - 3RT2038-1NB30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 90 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209941137
Sähkönumero
3721372
Toimittajan tuotenumero
3RT2038-1NB30
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
90 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
30 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...33 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
36.775 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
80 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
55 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-napainen, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz, integroidulla varistorilla, apukoskettimet: 1 NO + 1 NC, ruuviliitin




