SIEMENS - Kont. 400A/AC3 2s+2a 200-277V - 3RT1075-6PP35


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...277 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...277 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 200 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 430 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209510999
Sähkönumero
3821443
Toimittajan tuotenumero
3RT1075-6PP35
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...277 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...277 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
200 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
430 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
200 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...277 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
220.65 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
400 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
350 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
wTehokontaktori, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V PLC-tulo 24 V DC 3-napainen, apukoskettimet 1 NO + 1 NC, kela: elektroninen pääpiiri: virtakiskon ohjaus ja apupiiri: ruuviliitin jäljellä olevan käyttöiän ilmaisimella