SIEMENS - Kont. 4kW/400V 1s+1a 24V DC - 3RT2023-1BB40-0CC0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209831391
Sähkönumero
3720667
Toimittajan tuotenumero
3RT2023-1BB40-0CC0
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
40 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
4 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
3.677 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
8.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 24 V DC tiedonsiirtokelpoinen, 3-napainen runkokoko S0, ruuviliitin





