SIEMENS - Kont. 7,5kW/400V 1s+1a 24VDC - 3RT2025-1BB40

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209832459

Sähkönumero

3720578

Toimittajan tuotenumero

3RT2025-1BB40

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

40 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

7.5 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

7.355 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

17 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

15.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

S0, 7,5KW/400V, AC-3, 1NO+1NC, DC 24V,

tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 24 V DC, 3-napainen, ruuviliitin