SIEMENS - Kont. 7,5kW/400V 2s+2a 230VAC - 3RT2025-1AL24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209837232
Sähkönumero
3720613
Toimittajan tuotenumero
3RT2025-1AL24
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
40 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
7.5 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
7.355 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
17 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
15.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 2 NO + 2 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, 3-napainen, ruuviliitin, irrotettava apukosketin