SIEMENS - Kont. 820A/AC3 apuk. 4s+4a - 3TF6944-0CM7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 450 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 910 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209044517
Sähkönumero
3821660
Toimittajan tuotenumero
3TF6944-0CM7
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
450 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
910 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
191 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...240 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
514.849 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
820 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
690 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
4
Kontaktori, koko 14, 3-napainen, AC-3, 450 kW, 400/380 V (690 V) Apukoskettimet 4+4 (4NO+4NC) AC käyttö 200...240 V AC 50/60 Hz



