SIEMENS - Kontaktori 15/18,5kW 24VAC - 3RA2425-8XF32-1AC2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 40 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209838611
Sähkönumero
3721096
Toimittajan tuotenumero
3RA2425-8XF32-1AC2
Tukkuerä
1
Toiminto:
tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kontaktorikokoonpano tähti-kolmio (wye-delta) käynnistykseen AC-3, 15/18,5 kW/400 V, 24 V AC 50/60 Hz, 3-napainen koko S0, ruuviliittimet sähköinen ja mekaaninen lukitus; 3 NO + 3 NC integroituna